曜日別特売
442-7493 DCモーター 12V 0.25 Ncm Canon 62230308

DCモーター 12V 0.25 Ncm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62230308品番442-7493
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

CN22 DC モータです
DN22 モータに似ていますが、二重シャフトと 5 極アーマチュアを備え、ほとんどアイアンレスロータの滑らかさが失われます このユニットには、GPP22 遊星ギアヘッド又は GS38 スパーギアヘッドを取り付けることができます
CN22 DC モータです。DN22 モータに似ていますが、二重シャフトと 5 極アーマチュアを備え、ほとんどアイアンレスロータの滑らかさが失われます このユニットには、GPP22 遊星ギアヘッド又は GS38 スパーギアヘッドを取り付けることができます。

仕様●電源電圧:12 V●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレスアズワン品番65-7321-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする