Siemens Dc/DC パネル取り付けトランスですSiemens SITOP PSU400M シリーズシングル出力パネル取り付けスイッチモード DC トランスは、定格出力電流 20 A @ 24 V dc です。ドライブ及びバッテリシステムに適した入力電圧範囲は、300 → 900 V dc です。高効率機能と 50 % の「予備電力」により、大電流が要求される負荷と接続して、非常に効果的にエネルギ
Siemens Dc/DC パネル取り付けトランスですSiemens SITOP PSU400M シリーズシングル出力パネル取り付けスイッチモード DC トランスは、定格出力電流 20 A @ 24 V dc です。ドライブ及びバッテリシステムに適した入力電圧範囲は、300 → 900 V dc です。高効率機能と 50 % の「予備電力」により、大電流が要求される負荷と接続して、非常に効果的にエネルギーリザーブを使用することができます。24 → 28 V dc の範囲で出力電圧を調整可能。特長と利点起動遅延を調整可能 優れた耐衝撃性と耐振性 最大 95 % の高効率 3 つの LED による動作状態 動作温度範囲: 25 → 70 ℃ 定格電力は 480 W です リプル係数及びノイズは 150 mV です ねじ止め接続 スリムなデザイン用途ビルのオートメーション制御 セキュリティの強化認定CB CE認証 cULus GL IP20等級。