DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62230536 品番6EP34368SB000AY0
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

SITOP PSU8200 20 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: 24 V dc / 20 A
SITOP PSU8200 20 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: 24 V dc / 20 A。

仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃ アズワン品番65-7221-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする