DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3.5A 24V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62230554 品番6EP1962-2BA00
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

SITOPアクセサリ
取り付けブラケット
SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。
標準取り付けレール用の取り付けアダプタ
IP
SITOPアクセサリ。取り付けブラケット。SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。標準取り付けレール用の取り付けアダプタ。単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ。IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。機器ラベル。3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。

仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3.5A●出力数:1●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●幅:80mm●最低温度:-20℃ アズワン品番65-7212-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする