DINレール取付け用スイッチング電源 出力:30 → 40A 定格:66W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62230570 品番6EP3437-8UB00-0AY0
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Siemens 3 台用 SITOP PSU3800 24V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大型プラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。必要なのは、3 極接続のミニチュア回路ブレーカ 10 → 16 です A周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等
Siemens 3 台用 SITOP PSU3800 24V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大型プラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。必要なのは、3 極接続のミニチュア回路ブレーカ 10 → 16 です A周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V●出力電流:30 → 40A●定格電力:66W●出力数:1●タイプ:安定●高さ:145mm●奥行き:150mm●MTBF平均故障間隔:517015h アズワン品番65-7217-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする