DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62230597 品番6EP14373BA008AA0
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

SITOP モジュラプラス 40 A 安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V 出力: 24 V dc / 40 A オプションで保護ワニスを塗布します
SITOP モジュラプラス 40 A 安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V 出力: 24 V dc / 40 A オプションで保護ワニスを塗布します。

仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃ アズワン品番65-7224-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする