DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62230606 品番2904623
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Phoenix の第 4 世代高性能 QUINT POWER 電源は、新しい機能により、優れたシステム可用性を確保しています。信号しきい値及び特性曲線は、NFC インターフェイス経由で個別に調整することができます。ノイズ耐性に優れています システムの拡張が簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
Phoenix の第 4 世代高性能 QUINT POWER 電源は、新しい機能により、優れたシステム可用性を確保しています。信号しきい値及び特性曲線は、NFC インターフェイス経由で個別に調整することができます。ノイズ耐性に優れています システムの拡張が簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●シリーズ:QUINT4-PS アズワン品番65-7224-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする