DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62230615 品番2903153
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Phoenix Contactの新世代TRIO POWER
Phoenix Contactの新世代TRIO POWER電源製品は、機械製造での使用に特化して設計されています。 すべての機能と省スペース設計が、現場の高度な要件を満たします。 電気的にも機械的にもきわめて堅牢に設計されており、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。 すべての機械とシステムで高いシステ
Phoenix Contactの新世代TRIO POWER。Phoenix Contactの新世代TRIO POWER電源製品は、機械製造での使用に特化して設計されています。 すべての機能と省スペース設計が、現場の高度な要件を満たします。 電気的にも機械的にもきわめて堅牢に設計されており、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。 すべての機械とシステムで高いシステム可用性を実現するために、この新型TRIO電源ユニットは電力のダイナミックブースト機能を備えており、高負荷に対しても定格電流の1.5倍を5秒間流して始動します。特長と利点。堅牢設計 単相及び3相を用意 工具不要のプッシュイン接続 100万時間を超える優れたMTBF (平均故障間隔)値 DC OK LEDでアクティブ機能を監視 フローティング信号コンタクトが、接続されたすべての24 V dc負荷に対する安全な電力供給を保証 使用温度範囲: -25 → +70℃ DINレール取り付け。

仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:5A●定格電力:120W●出力数:2●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:130mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃ アズワン品番65-7223-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする