DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62230624 品番6EP1433-2BA20
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護
Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護。

仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EP アズワン品番65-7224-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする