DINレール取付け用スイッチング電源 出力:6A 定格:144W 24V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62230640 品番6EP1931-2DC42
参考基準価格(税別)¥98,400 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

SITOP DC UPS
SITOP DC UPS。

仕様●入力電圧:22 → 29V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:6A●定格電力:144W●出力数:1●タイプ:UPS●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃ アズワン品番65-7227-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする