曜日別特売
EA630-HALFR4DG EA630 Plus 二次元バーコードスキャナ Android 11 OS Bluetooth WiFi 4G LTE カメラ NFC/RFID バッテリ USB充電ケーブル ACアダプタ ユニテック 62230947

EA630 Plus 二次元バーコードスキャナ Android 11 OS Bluetooth WiFi 4G LTE カメラ NFC/RFID バッテリ USB充電ケーブル ACアダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62230947品番EA630-HALFR4DG
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、
GMS 認証取得済のAndroid 11 OS
オールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ
高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)
交換可能な長時間
画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、。GMS 認証取得済のAndroid 11 OS。オールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ。高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)。交換可能な長時間駆動 4000mAh スマートバッテリ。デュアルバンド WLAN,高速ローミング/4G LTE/Bluetooth 5。AirWatch、SOTI、Ivanti、Wavelink、MoboLinkなどのMDMソフトウェアソリューションとユーティリティをサポート。

仕様●OS:Android 11,GMS,認証取得済み●CPU:2GHz Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア,64ビット●メモリ:4GB RAM、64GB Flash●ディスプレィ:6インチ 18:9 フルHD(2160×1080)、450ニット●タッチパネル:Gorilla 5,容量型タッチパネル,高感度グローブモード●カメラ:5MPフロント、16MP 背面,フラッシュライト●インジケータ:3 色 LEDとバイブレータ,充電,スキャンおよびメッセージ表示●バーコードスキャナ:2D イメージャ ほとんどの1Dコード●▼2D:PDF417,MicroPDF417,GS1 コンポジット,Aztec,Data Matrix,QR,Micro QR,Maxi,DOT●▼郵便:日本郵便,オランダ郵便(KIX),その他主要なコード●▼OCR:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)●HF/NFC サポート:周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B,ISO15693●通信●▼Bluetooth 5●▼無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz および 5GHz,802.11d/e/h/i/k/r/v●▼高速ローミング●▼WEP,WPA および IEEE 802.11i WPA2●▼WWAN:デュアル nano SIM スロット●▼日本で使用可能なバンド:4G LTE B1,B3,B5,B8,B19,B28、B38,B39,B41●GPS:AGPS,GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS●センサー:ジャイロスコープ,光センサー,e-コンパス,近接センサー,加速度計●I/O インターフェース:USB USB 3.1 タイプ C,OTG●拡張スロット:Micro SD,256GBまで●寸法:157mm×13.9mm×76.4mm●重量:230g●落下:1.2m、1.5m、ブートケース付き●防塵・防水:IP65●バッテリ:3.85V,4000mAH リチウムポリマーアズワン品番65-5535-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする