3ED8 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント 0.38 mA 1箱 40個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62232164

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント 0.38 mA 1箱 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(40個)注文コード62232164品番3ED8
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom ED●動作周波数:50/60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:20.06mm●高さ:39.4mm●寸法:50.3 x 20.06 x 39.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7133-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする