曜日別特売
20MV1 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62233704

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62233704品番20MV1
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電源ラインノイズ保護用の多目的医療フィルタです。ライン to グランド性能の向上。多目的医療用フィルタ ライン接地性能の向上 放射又はイミュニティの問題に対する優れたソリューションです
電源ラインノイズ保護用の多目的医療フィルタです。ライン to グランド性能の向上。多目的医療用フィルタ ライン接地性能の向上 放射又はイミュニティの問題に対する優れたソリューションです。

仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom MV●動作周波数:50/60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:132.8 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7130-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする