20VR1 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 4個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62233756

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(4個)注文コード62233756品番20VR1
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現
2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現します 用途 モータ 半導体アクチュエータ 家庭用電気製品 ゲーム機器 実習機器 セキュリティシステム 産業機器及び制御。

仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom R●動作周波数:50/60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:132.8 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7156-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする