曜日別特売
3-103-674 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 88mΩ SCHURTER 62233896

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 88mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62233896品番3-103-674
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:88mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7045-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする