曜日別特売
3EP1 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62234027

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62234027品番3EP1
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom EP●動作周波数:50/60Hz●長さ:97.8mm●奥行き:45.2mm●高さ:52.6mm●寸法:97.8 x 45.2 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7156-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする