40VSK6 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント 1箱 4個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62234149

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント 1箱 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(4個)注文コード62234149品番40VSK6
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び太陽光発電 ファクトリオートメーション HVA
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び太陽光発電 ファクトリオートメーション HVAC システム 重機 包装機器 モータ及びモータコントローラ 周波数コンバータ 食品加工機械 エレベータやエスカレータ。

仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:163.83mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:163.83 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7157-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする