ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 0.2-5mL 1セット 120本入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(120本) 注文コード62235120 品番0030078624
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。
エアロゾルと生体分子に対する2重の保護
ピペット及びサンプルを2重に保護
PCR阻害物質フリー
ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護。ピペット及びサンプルを2重に保護。PCR阻害物質フリー。Eppendorf PCR celan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeからお選びになれます。ドイツのハノーバーにあるFraunhofer Institute for Toxicololgy and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格しています。それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査。ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates。16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます。細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.(R)を使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。

仕様●純度レベル:strileおよびPCR clean●滅菌(Ph.Eur./USP)●容量0.2-5mL L●ロングタイプチップ●チップ長さ:175mm●カラーコード:紫色●使い捨てラック●入り数:120本(5ラック×24本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●オートクレーブ不可 アズワン品番65-3744-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする