曜日別特売
686720119001 FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 62236084

FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 Aアズワン品番65-7397-56注文コード62236084品番686720119001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,500
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 Aアズワン品番65-7397-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする