Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット BMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62237290 品番 BM4510030
参考基準価格(税別)¥122,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。ソフトタッチチップイジェクション。特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減。見やすいデジタルディスプレイ。ブラックバッグに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザイン。エルゴノミクススマートデザイン。軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで、手の小さい方や長時間使用の方にもハンドリングしやすいデザイン。フルオートクレーブ対応。ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます(121℃、20分)。優れた耐久性材質。金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用したことにより軽量化と腐食耐性を高めました。また、熱伝導性が低いためハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。容易なin-Labメンテナンス。シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解できます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単。

仕様●容量範囲:50-300μl●一目盛り刻み:5.0μl●カラーコード:イエロー●5年保証●容量範囲:0.5-10μl●一目盛り刻み:0.1μl●カラーコード:グレイ●5年保証●構成:ピペット本体、サービスツール、グリース、キャリブレーションフライヤー、ラベル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3805-12
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする