Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 加熱・冷却・クーラーボックス
Thermo Fisher Scientificの 加熱/冷却機器
Thermo Fisher Scientificの ドライ/クール/ウォーターバス
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62237466
品番
14-955-218
参考基準価格(税別)
¥89,200
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
精密な温度制御を備えたパーソナルサイズのドライバス
仕様
●温度範囲:室温+5〜100℃/Dry Bath/Block●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kg
アズワン品番
65-4344-92