FLEXILシリーズ Flexi Loop / Module For Field Diagnosticsフィールド診断用の Flexi ループ / Flexi Softシステム用 68.15 x 48 x 18 mm I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62237518 品番FLA-DIAG00001
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイッチ、ランプを使用することができます。センサはどれも Flexi Loop から直接電圧が供給されます。M12 オスコネクタでは、シールドなし標準ケーブルが使用されます。Flexi Loop は最終的に、最大限の安全性を確保するために使用されます。直列接続センサにより、制御キャビネット内の配線量と安全入力数を削減できます。また、すべてのドア、非常停止押しボタン、センサを総合的に診断することもできます。Flexi Soft と Flexi Classic を組み合わせることで、安全アプリケーション全体をコスト効果の高い方法でお客様のニーズに対応することができます。用途OSSD 出力で安全スイッチと安全センサを直列接続することで、配線の量とセーフティコントローラの入力数を最小限に抑え、コストを削減します。 パフォーマンスレベルを簡単に計算することで、以降の時間を節約できます Flexi Loop ノードは、各センサーを個別に監視します すばやく簡単に構成できるので、時間を節約できます 長距離で使用できる Ability により、アプリケーションの柔軟性が向上します 詳細な診断情報誰が切り替えたのか、またその理由はシステムのダウンタイムを最小限に抑えます シームレスなシステム統合及び他の Sick 安全コントローラとの通信 Flexi Loop コンポーネント、診断アクセサリ、および安全コントローラの詳細なステータス情報により、迅速かつ容易な現場診断が可能です。 32 個のセンサを接続し、パフォーマンスレベル PL e に準拠して、セグメントあたり最大 100 m の距離を確保できます すべてのメーカーのセンサに対応 詳細な診断情報 標準入力 / 出力を内蔵 センサ用の電圧供給が付属します注。

仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm アズワン品番65-7283-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする