FLEXISシリーズ ゲートウェイ Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 120.6 mm I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62237570 品番FX0-GENT00000
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

概要一目でわかるあなたの利点安全な EFI-pro システムは、EFI インターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースの EFI-pro ネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができ
概要一目でわかるあなたの利点安全な EFI-pro システムは、EFI インターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースの EFI-pro ネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができます。中央のコンポーネントは EFI-pro ゲートウェイです。Sick の革新的なセンサソリューションを安全かつ迅速に統合したり、EtherNet/IP CIP SafetyTM 経由でロボット制御を Flexi Soft 安全コントローラに直接統合したりできます。したがって、セーフ EFI プロシステムは、Industry 4.0 を実装する Crucial Enabler となります。用途安全システムでの完璧な相互作用:イーサネット / IPTM CIP SafetyTM 経由で接続された安全センサ、安全コントローラ、アクチュエータの最適な接続 迅速で直感的な試運転: Sick システムコンポーネントの構成や優れた接続性を実現する安全設計者 安全な生産性:安全なモーション監視、保護フィールドの同時監視、及び拡張ネットワーク統合を組み合わせています 最適化されたプロセス: Safety Designer による広範な診断オプションと、フィールドレベルから Cloud へのイーサネット経由のデバイスデータ 安全な投資 : 将来にも対応可能な産業用イーサネット技術産業用イーサネットベースの安全なネットワーク技術 Safety Designer を介した構成 最大 6 台の安全レーザースキャナを安全に統合できます イーサネット /IPTM CIP SafetyTM によるロボット制御の安全な統合 安全で統合された動作監視 最大 48 の保護領域を同時に監視できます注。

仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:ゲートウェイ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 120.6 mm アズワン品番65-7281-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする