商品レビューを投稿する内容量1個注文コード62237579品番FX3-MOC000000
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780販売価格(税別)
概要一目でわかるあなたの利点安全な EFI-pro システムは、EFI インターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースの EFI-pro ネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができ
概要一目でわかるあなたの利点安全な EFI-pro システムは、EFI インターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースの EFI-pro ネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができます。中央のコンポーネントは EFI-pro ゲートウェイです。Sick の革新的なセンサソリューションを安全かつ迅速に統合したり、EtherNet/IP CIP SafetyTM 経由でロボット制御を Flexi Soft 安全コントローラに直接統合したりできます。したがって、セーフ EFI プロシステムは、Industry 4.0 を実装する Crucial Enabler となります。用途安全システムでの完璧な相互作用:イーサネット / IPTM CIP SafetyTM 経由で接続された安全センサ、安全コントローラ、アクチュエータの最適な接続 迅速で直感的な試運転: Sick システムコンポーネントの構成や優れた接続性を実現する安全設計者 安全な生産性:安全なモーション監視、保護フィールドの同時監視、及び拡張ネットワーク統合を組み合わせています 最適化されたプロセス: Safety Designer による広範な診断オプションと、フィールドレベルから Cloud へのイーサネット経由のデバイスデータ 安全な投資 : 将来にも対応可能な産業用イーサネット技術産業用イーサネットベースの安全なネットワーク技術 Safety Designer を介した構成 最大 6 台の安全レーザースキャナを安全に統合できます イーサネット /IPTM CIP SafetyTM によるロボット制御の安全な統合 安全で統合された動作監視 最大 48 の保護領域を同時に監視できます注。