仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×27.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×24.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3805-95