曜日別特売

Fortress ディープウェルプレート 96well 2.0mL 丸底 滅菌 BM7650Sシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(4個×50枚)
内容量1セット(4個×50枚)注文コード62237929品番BM7650S
参考基準価格(税別)¥368,800販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Fortress ディープウェルプレート 96well
ラウンドタイプ 2.0ml
ANSI/SLAS対応
丸底では珍しい大容量タイプ
電子滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:2.0ml/1ウェル(マット使用時:1.7ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×44.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×41.2mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3806-03
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする