ビーエム機器
Fortress ディープウェルプレート用マット BM7751/BM7750用 滅菌 BM7701Sシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
内容量
1セット(5個×10枚)
1セット(5個×10枚)
1個(10枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個×10枚)
注文コード
62237990
品番
BM7701S
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
96well 対応マット
BM7751/BM7750/BM7750S対応マット
アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済
シリコン製でピアッサブルです。
電子滅菌済
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:角型●寸法(W×D):119.3×76.8mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3806-07