シュナイダーエレクトリック
FUSE HOLDER 1P 32A FOR FUSE 10 X
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62238105
品番
DF101
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ヒューズキャリア TeSys DF、1P 32 A、ヒューズサイズ 10 x 38 mm
ヒューズキャリア TeSys DF、1P 32 A、ヒューズサイズ 10 x 38 mm。
仕様
●アクセサリタイプ:ヒューズキャリア●併用可能製品:DF2CA ヒューズカートリッジ、DF2CN ヒューズカートリッジ●範囲:TeSys●定格電圧:690 V ac/dc●許容電流値:32 A
アズワン品番
65-7358-37