曜日別特売
R88M-K2K020F-BS2 G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC オムロンヘルスケア 62238139

G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62238139品番R88M-K2K020F-BS2
参考基準価格(税別)¥485,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

Omron Accurax G5 サーボモータは、IP67 保護及びモータ本体のコネクタを備えています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accurax
Omron Accurax G5 サーボモータは、IP67 保護及びモータ本体のコネクタを備えています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accurax G5 シリーズの AC サーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20 ビットのインクリメンタルエンコーダと、キー付きのストレートシャフト / ブレーキ付きタップを備えています。定格トルクは 9.55 Nm、回転数は 2000 rpm、出力容量は 2 kW です。標準 / 高慣性サーボモータモデル Peak トルク: 3 秒間に定格トルクの 300 モデルにより異なります 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダです エンコーダ 超小型軽量モータ 低電圧リプル、低トルクリプル トルクコード さまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています。

仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7276-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする