G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62238148 品番R88M-K2K020C-BS2
参考基準価格(税別)¥554,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、速度が 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm で、容量は 2 kW です。入力電圧は 400 V です超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、速度が 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm で、容量は 2 kW です。入力電圧は 400 V です超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です。

仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series アズワン品番65-7282-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする