曜日別特売
R88M-K4K020F-BS2 G5 series AC servo motor 4 kW 400 VAC オムロンヘルスケア 62238157

G5 series AC servo motor 4 kW 400 VAC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62238157品番R88M-K4K020F-BS2
参考基準価格(税別)¥565,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 4 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 19.1 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 4 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 19.1 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です。

仕様●許容入力:4 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7281-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする