G5 series AC servo motor 400 W 200 VAC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62238166 品番R88M-K40030H-BS2
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accurax G5 シリーズの AC サーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20 ビットのインクリメンタルエンコーダと、キー付きのストレートシャフト / ブレーキ付きタップを備えています。定格トルクは 1.9 Nm、回転数は 3000 rpm、出力容量は 400 W です。標準 / 高慣性サーボモータモデル Peak トルク: 3 秒間に定格トルクの 300 モデルにより異なります 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダです エンコーダ 超小型軽量モータ 低電圧リプル、低トルクリプル トルクコード さまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています。

仕様●許容入力:400 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5 アズワン品番65-7274-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする