G5 series AC servo motor 900 W 400 VAC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62238184 品番R88M-K90010F-BS2
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 900 W で、400 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 1000 rpm です。定格トルクは 8.59 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 900 W で、400 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 1000 rpm です。定格トルクは 8.59 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です。

仕様●許容入力:900 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series アズワン品番65-7281-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする