Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 2 kW、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 2 kW、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です。