G5 series high inertia AC servo motor 7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62238218 品番R88M-KH75030H-BS2-D
参考基準価格(税別)¥478,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。正確な
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。正確なモーション制御を実現する Accurax G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、20 ビットのインクリメンタルエンコーダ、レンチとタップを備え、ブレーキなしのストレートシャフトを備えています。2.4 Nm の定格トルク、3000 rpm の速度、750 W の電力容量を備えています。標準 / 高慣性サーボモータモデル Peak トルク: 3 秒間に定格トルクの 300 モデルにより異なります 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダです エンコーダ 超小型軽量モータ 低電圧リプル、低トルクリプル トルクコード さまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています。

仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5 アズワン品番65-7273-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする