NPI-19A-030G2 Gauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズ 1セット 45個入 AMPHENOL 62238394

Gauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズ 1セット 45個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(45個)仕様●入数:1トレイ(45個入り)●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19注文コード62238394品番NPI-19A-030G2
参考基準価格(税別)¥664,000販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800
仕様●入数:1トレイ(45個入り)●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19アズワン品番65-7357-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする