pierre cardin(ピエールカルダン) 腕時計 ソーラー スワロフスキー&ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62238759 品番 PC-795
参考基準価格(税別)¥15,273 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

文字盤を白蝶貝にし、なおかつセンターをグラデーションにすることでおしゃれに、ケースにはカラースワロフスキークリスタルでより華やかに仕上げています。
また、日本製ソーラームーブメントを使用することで煩わしい電池交換が不要。
本革バンドを使用し重さもわずか20g。選べるカラー3色になっております。
ベゼル部の両サイドに各色のスワロフスキー、文字盤12時位置にダイヤモンド1Pが埋め込んであります。

仕様留め具:バックル(尾錠)、文字盤:白蝶貝ダイアル 幅(mm)ケース:22 本体質量(g)20 表示方式アナログ 材質(ケース)真鍮 色(バンド)ブラック 材質(バンド)革バンド 適合腕周(cm)最小:13、最大:17 防水3BAR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする