pierre cardin(ピエールカルダン)
pierre cardin(ピエールカルダン)の 時計
pierre cardin(ピエールカルダン)の 腕時計
腕時計 抗菌ベルトウォッチA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62238804
品番
N03820A-1 NV
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。
文字盤のベースカラーがシャンパンゴールドなので、洗練された雰囲気の手元を演出。
華奢なブレスレットとの相性も良いです。
厚さ(mm)
ケース:約8
色
ネイビー
質量(g)
約21
ベルト幅(mm)
約12
表示方式
アナログ
ケース寸法(mm)
約29×約20(リューズ含まず)
材質(ケース)
合金
材質(バンド)
合皮
適合腕周(cm)
最小:約15.3、最大:約19.5