pierre cardin(ピエールカルダン)
pierre cardin(ピエールカルダン)の 時計
pierre cardin(ピエールカルダン)の 腕時計
腕時計 抗菌ベルトウォッチB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
モカ
注文コード
62238847
品番
N04320A-1 MOC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。
かわいさをアップしてくれる小ぶりなケースとドットのインデックスがポイント。
毎日のコーディネートに取り入れたくなる大人かわいいアイテムです。
厚さ(mm)
ケース:約8
色
モカ
質量(g)
約15
ベルト幅(mm)
最大約10
表示方式
アナログ
ケース寸法(mm)
約23×約23(リューズ含まず)
材質(ケース)
合金
材質(バンド)
合皮
適合腕周(cm)
最小:約15、最大:約19.2