N04320A-1 WINE 腕時計 抗菌ベルトウォッチB pierre cardin(ピエールカルダン) 62238856 N04320A-1 WINE 腕時計 抗菌ベルトウォッチB pierre cardin(ピエールカルダン) 62238856 N04320A-1 WINE 腕時計 抗菌ベルトウォッチB pierre cardin(ピエールカルダン) 62238856

腕時計 抗菌ベルトウォッチB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ワイン 注文コード62238856 品番N04320A-1 WINE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。
かわいさをアップしてくれる小ぶりなケースとドットのインデックスがポイント。
毎日のコーディネートに取り入れたくなる大人かわいいアイテムです。

厚さ(mm)ケース:約8 ワイン 質量(g)約15 ベルト幅(mm)最大約10 表示方式アナログ ケース寸法(mm)約23×約23(リューズ含まず) 材質(ケース)合金 材質(バンド)合皮 適合腕周(cm)最小:約15、最大:約19.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする