pierre cardin(ピエールカルダン)
pierre cardin(ピエールカルダン)の 時計
pierre cardin(ピエールカルダン)の 腕時計
腕時計 抗菌ベルトウォッチD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62238899
品番
E04220A-1 IV
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。
時間を見やすい分目盛りとデイト機能がうれしい、ちょっと個性的なバイカラーのデザインウォッチです。
厚さ(mm)
ケース:約9
色
アイボリー
質量(g)
約29
ベルト幅(mm)
約16
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
材質(バンド)
合皮
適合腕周(cm)
最小:約16.7、最大:約20.8