pierre cardin(ピエールカルダン)
pierre cardin(ピエールカルダン)の 時計
pierre cardin(ピエールカルダン)の 腕時計
腕時計 抗菌ベルトウォッチC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62238908
品番
E03720A-1 BK
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。
白蝶貝の文字盤とストーンをあしらったインデックスがとてもエレガントなデザインにまとまりました。
すっきりとした文字盤なので時間も見やすいです。
厚さ(mm)
ケース:約8
色
ブラック
質量(g)
約29
ベルト幅(mm)
約16
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
材質(バンド)
合皮
適合腕周(cm)
最小:約16.2、最大:約20.4