E03720A-1 CA 腕時計 抗菌ベルトウォッチC pierre cardin(ピエールカルダン) 62238926 E03720A-1 CA 腕時計 抗菌ベルトウォッチC pierre cardin(ピエールカルダン) 62238926

腕時計 抗菌ベルトウォッチC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62238926 品番 E03720A-1 CA
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。
白蝶貝の文字盤とストーンをあしらったインデックスがとてもエレガントなデザインにまとまりました。
すっきりとした文字盤なので時間も見やすいです。

厚さ(mm)ケース:約8 キャメル 質量(g)約29 ベルト幅(mm)約16 表示方式アナログ 材質(ケース)合金 材質(バンド)合皮 適合腕周(cm)最小:約16.2、最大:約20.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする