H00121S-1 BK 腕時計 抗菌ベルトウォッチE pierre cardin(ピエールカルダン) 62238944 H00121S-1 BK 腕時計 抗菌ベルトウォッチE pierre cardin(ピエールカルダン) 62238944 H00121S-1 BK 腕時計 抗菌ベルトウォッチE pierre cardin(ピエールカルダン) 62238944

腕時計 抗菌ベルトウォッチE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62238944 品番 H00121S-1 BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。
大人気の薄型ケースの腕時計。
おしゃれなベルトカラーと見やすい文字盤の組み合わせがトレンドや年齢を問わずコーディネートに取り入れられます。

厚さ(mm)ケース:約8 ブラック 質量(g)約33 ベルト幅(mm)約18 表示方式アナログ 材質(ケース)合金 材質(バンド)合皮 適合腕周(cm)最小:約15.7、最大:約20.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする