スマートウォッチ スマートブレスレット 心拍計 IP68防水 歩数計 活動量計 消費カロリー 多機能 健康サポート ios/Android対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62239023 品番V100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最新メッセージを7件保有。直接確認可能。
24時間連続心拍数モニタリング(24時間連続的な心拍数の監視、心拍数を分析します。)異常が発生した場合には、速やかに注意を喚起します。
スポーツモニタリングとフィットネスの提案(歩数、カロリー、キロメートル)。睡眠モニタリング。
マルチエクササイズモード:エクササイズモードに入ります。3秒間押し続けてアクティブにして運動を開始します。(開始から終了までのリアルタイムの心拍数、ステップ、カロリー消費量、走行距離を計測します。)
アラームリマインダー機能。着信、ショートメッセージ、メッセージ、リマインダー機能(WeChat、facebook、whatAPP、LINE、メールなど)
リモコンで写真を撮る。カウントダウン、ストップウォッチ機能。
機能スイッチ(共通用アクティブスイッチ機能)。RTC(12/24時間)。アップグレード機能。APP(Wofit)を使用。

仕様留め具:バックル(尾錠) 材質バンド:合成樹脂、風防:プラスチック 幅(mm)ケース:21 質量(g)27 対応OSAndroid 4.4以上、iOS 9.0以上 バッテリーポリマー リチウム電池 保証期間1年間 色(バンド)ブラック 充電時間(時間)約1〜2 バッテリー容量(mAh)150 充電方式USB充電 言語表示アプリ対応言語:中国語、繁体字中国語、英語、日本語、韓国語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、イタリア語、フランス語、ポルトガル語、スウェーデン語の12カ国語 適合腕周(cm)最小:14.5、最大:21 色(文字盤)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする