曜日別特売
CPA2010B-2B ローラピニオン(CPA) 加茂精工(KAMO) 62239179

ローラピニオン(CPA)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
モジュール6
歯数10
内容量1個注文コード62239179品番CPA2010B-2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ノンバックラッシ・精密位置決め

用途
様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。
枠番2010B表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級軸径Φ25(対応相手軸径)外径(Φ)84モジュール6歯数10材質本体:S45C ローラピン部:SUJ2締結タイプ締結具による締付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする