HDMIケーブル ブラック HAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●コネクタ形状:HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)●コネクタサイズ:W約19.7×H約11×D約38.5mm●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:1.5m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 注文コード62239347 品番HA15-689BB
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

18Gbps高速伝送対応高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に適したケーブルです。
4K/60p対応Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。

仕様●コネクタ形状:HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)●コネクタサイズ:W約19.7×H約11×D約38.5mm●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:1.5m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番65-5725-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする