Home Cafe ノンスリップトレイ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62239627 品番 #89825
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

食器が滑らないノンスリップ加工!
食洗機対応。
お盆として卓上プレートとして。
天然素材の紙に特殊なプレス加工をして作られた丈夫なトレイです。
食洗機にも対応、繰り返し使えるエコロジーなアイテムです。
オーブン・電子レンジ不可。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なもの

仕様●サイズ(約):42.5×32.6×H2cm(内高1.2cm)●重量(約):420g●材質:パルプ・樹脂●ノンスリップ加工●生産国:韓国 アズワン品番65-4338-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする