加茂精工(KAMO)
フルリング(RGF)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
20日以内出荷とは
歯数
70(リング)
30(リング)
50(リング)
70(リング)
80(リング)
100(リング)
40(リング)
60(リング)
36(リング)
48(リング)
枠番
2510A
1010A
1210A
1610A
2510A
3212A
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62239705
品番
RGF2510A-2B-C70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音
用途
様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。
材質
S45C
歯数
70(リング)
枠番
2510A
内径(Φ)
400
角度(°)
360(リング)
表面処理
黒色クロム皮膜処理
外径(Φ)
560
精度等級
精密級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。