RFC4012A-2B-C36 強化型フルリング(RFC) 加茂精工(KAMO) 62239775

強化型フルリング(RFC)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送50日以内出荷とは
歯数36(リング)
枠番4012A
内容量1枚注文コード62239775品番RFC4012A-2B-C36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音

用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S45C歯数36(リング)枠番4012A内径(Φ)320角度(°)360(リング)表面処理黒色クロム皮膜処理外径(Φ)480精度等級精密級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする